Universal Schaltschrankschlüssel 12 in1
Universeller Schaltschrankschlüssel 12in1
SCHALTSHRNKSHSL-12IN1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Mit der neuen Generation Schaltschrankschlüssel können bis zu 12 x Schließungen abgedeckt werden
Profile
- Innenvierkant:5, 6, 7 und 8 mm
- Innendreikant:7, 8 und 9 mm
- Innensechskant: 1/4 Zoll und 7 mm
- Doppelbart: 3, 4 und 5 mm
U.a.für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Handwerk usw.
Werkstoff | Zinkdruckguss/Aluminium |
Breite | 65 mm |
Länge | 65 mm |
Höhe | 18 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt